Tornillos roscantes

Ref.: 021124219
Ver todas las versiones

PIAS ZEBRA CILIN. ZN NEG.DIN 7504-N

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mas rápido que cualquier broca, reduce el tiempo de montaje en un 50%

- Con los pias Zebra se taladra como una broca

- Capacidad taladrante óptima

- Importante ahorro en tiempo

- No es necesario granetear

- Diámetro de taladro exacto

- Gran fuerza de apriete

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.40 mm
Más Información

Superficie

A2R
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

12.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.880 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

021124219

Ficha Técnica

32406574.pdf