Material |
ST |
Grosor mínimo del material |
1.75 mm |
Altura de la cabeza |
3.55 mm |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Tipo de cabeza |
FLT |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Grosor máximo del material |
4 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
4.5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.95 mm |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
11.3 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Paso |
1.6 mm |
Otro estándar |
WN 211 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.679 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021148 19 |
Ficha Técnica |
32406574.pdf |
Ficha Técnica |
32406587.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=021148 19 |