Material |
ST |
Grosor mínimo del material |
1.40 mm |
Altura de la cabeza |
3.05 mm |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
FLT |
Diámetro de la cabeza |
8.2 mm |
Grosor máximo del material |
3 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.7 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.48 mm |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
9.2 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Paso |
1.40 mm |
Otro estándar |
WN 211 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.726 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02114216 |
Ficha Técnica |
32406574.pdf |
Ficha Técnica |
32406587.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=021142 16 |