Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP>, cabeza redonda con cabeza rebajada H

Ref.: 021135 19
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-H2-(A2K)-3,5X19

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mas rápido que cualquier broca, reduce el tiempo de montaje en un 50%

- Con los pias Zebra se taladra como una broca

- Capacidad taladrante óptima

- Importante ahorro en tiempo

- No es necesario granetear

- Diámetro de taladro exacto

- Gran fuerza de apriete

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.40 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.60 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.95 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

13.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Paso

1.30 mm
Más Información

Otro estándar

WN 211
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.286 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

021135 19

Ficha Técnica

32406574.pdf

Ficha Técnica

32406587.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=021135 19