Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP>, cabeza plana con impronta AW

Ref.: 020642 25
Ver todas las versiones

PIAS ZEBRA CILINDRICO ZN AW

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con sistema de accionamiento AW Perfora más rápido que cualquier broca Reduce el tiempo de montaje en un 50 %

- El tornillo Pias taladra como una broca Forma la rosca y atornilla en una misma operación

- En acero Inoxidable A2, (sólo para trabajar materiales no férricos y PVC)

- Capacidad de perforación óptima

- Gran reducción del tiempo de montaje

- Diámetro de perforación exacto reduciendo la tolerancia de la rosca y consiguiendo una óptima fijación

- Baja presión de avance

- Gran fuerza de apriete

- Optima transmisión del par de apriete mediante el innovador sistema de accionamiento AW

- Sistema de accionamiento AW Ventajas en comparación con sistemas de accionamiento tradicionales

- Mejor transmisión del par de apriete

- Mayor duración

- Centraje óptimo de la punta

- Perfecta adaptación a la cabeza del tornillo

- Este sistema innovador elimina totalmente las fuerzas de expulsión

- Se proporciona una transmisión uniforme del par de apriete lo que evita daños en la cabeza del tornillo y reduce el peligro de corrosión

Grosor de accesorio máximo

17.0 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.45 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

21.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.5 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.490 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

02064225

Ficha Técnica

32406570.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=020642 25