Tornillo autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado con cabeza rebajada H

Ref.: 021203925
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-AVELL-RANUR-H2-(A3K)-3,9X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Acero cementado

- Galvanizado amarillo

- Ranura en cruz Phillips PH2

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

CSCTRHD
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de restricción
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

WN 212
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.640 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

021203925

Ficha Técnica

32406586.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=021203925