Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Detalles de la cabeza |
Nervaduras de restricción |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.1 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Paso |
1.4 mm |
DIN |
7504 |
Otro estándar |
WN 212 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.260 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021203919 |
Ficha Técnica |
32406586.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=021203919 |