Grosor de accesorio máximo |
33 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5.4 mm |
Superficie |
RGR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
65 mm |
Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío |
600 U/min(rpm) |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío |
1200 U/min(rpm) |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de rosca |
M |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
12 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
18 mm |
Forma de punta |
Punta perforadora con alas 2 |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
3 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021900865 |
Ficha Técnica |
32406588.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=021900865 |