Material |
53 % poliuretano, 47 % poliamida, revestimiento de PU |
Instrucciones para el cuidado |
Limpieza en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo |
Tamaño |
S |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
170 g |
Peso del tejido por m2 |
170 g |
Estándar EN |
343 |
Peso del producto (por artículo) |
282.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M012016000 |
Ficha Técnica |
32410407.pdf |