Mandril M14

Ref.: 0702451010

DDU PERNO SUJECIÓN M14 MARGEN 15-50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Perno de sujeción M14, margen de sujeción15 - 50 mm

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0702451010

Ficha Técnica

32405629.pdf