Perno M8 BFS 8

Ref.: 0864081514
Ver todas las versiones

PERNO-PARA-ACERO-M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Acero
- Longitud: 14 mm

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Hilti DX A41;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

14 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.838 g
Más Información

Diámetro del vástago

4.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864081514

Ficha Técnica

32408050.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!