Pegamento de lunas y ventanas 1C Ultimate

Ref.: 0890023801
Ver todas las versiones

PEGAMENTO-LUNAS-ULTIMATE-310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial

- Alto módulo elástico

- La rigidez del cordón refuerza la estructura del vehículo

- Apto para aplicarse a temperaturas ambiente de -10°C a +35°C

- Amplio rango de temperatura

- No conductor

- Apto para antenas integradas ya que la recepción de las señales no se ven alteradas

- Previene la corrosión de la carrocería

- Utilizable también en carrocerías de aluminio (Audi A8, Jaguar XJ, etc)

- Seguridad aprobada

- Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos

- Aprobación TÜV FMVSS 208/212 (test de choques)

Condiciones de tiempo de liberación

a una temperatura ambiente desde -10 °C hasta 35 °C
Más Información

Materiales para pegar

Aluminio (metal);Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Metales pintados (metal);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)

30 min
Más Información

Elongación de ruptura

300 %
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Resistencia a la tracción

9 MPa
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

15 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)

1 h
Más Información

Peso del contenido

365.8 g
Más Información

Velocidad de curado completo

4 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

60
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

5.5 MPa
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de apertura máximo

15 min
Más Información

Densidad

1.27 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

422.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890023801

Ficha Técnica

32405708.pdf

Hoja de datos de seguridad

04128463.PDF