Descripción
- Para ingletes en perfiles de aluminio, puertas y fachadas - El producto se aplica mediante pistola manual o neumática y a través de la cánula mezcladora - El cartucho doble asegura en todo momento una mezcla homogénea de todo el producto - El pegamento no contiene disolventes, no gotea y no ataca superficies lacadas o anodizadas - Sobrecalable una vez concluido el secado final
Materiales para pegar
Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cobre (metal);GFRP (plástico);Latón (metal);Madera (madera y materiales);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales
Más Información
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte
18 N/mm²
Más Información
Base química
Adhesivo reactivo de PUR de dos componentes
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-30 °C
Más Información
Solidez funcional mínima
6 h
Más Información
Condiciones de densidad
a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información
Color
Marfil
Más Información
Tamaño máximo del espacio de pegado
10 mm
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
15 mes
Más Información
Condiciones de resistencia final
a 20°C
Más Información
Sin silicona
Sí
Más Información
Condiciones de solidez funcional
a 20 °C y con conexión de unión de las esquinas
Más Información
Densidad
1.52 g/cm³
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
No
Más Información
Tiempo de procesamiento
30 min
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
7 °C
Más Información
Condiciones de endurecimiento/curado total
20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
+120 °C
Más Información
Relación de mezcla
1:1
Más Información
Sin disolventes
Sí
Más Información
Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al
según EN 1465
Más Información
Condiciones de dureza Shore
de acuerdo con DIN 53505
Más Información
Contracción máxima del volumen
2 %
Más Información
Contenido
620 ml
Más Información
Contenedor
Cartucho doble
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información
Propiedades del adhesivo
Adhesión rígida;Relleno de juntas/huecos
Más Información
Resistencia inicial
5 h
Más Información
Peso del contenido
900 g
Más Información
Dureza Shore D
85
Más Información
Vida de trabajo
60 min
Más Información
Resistencia final mínima
7 d
Más Información
Condición de solidez inicial
a 20 °C
Más Información
Condiciones de vida de trabajo
a 20 °C, 100 g de masa total
Más Información
Apto para uso marino
No
Más Información
Número de piezas móviles
0 Uds
Más Información
Código del sistema armonizado
35061000000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
1040.000 g
Más Información
https://www.wurth.es/pegamento-2k-pur-900g
462434
PEGAMENTO 2 COMP. PUR 900 GR.
- Para ingletes en perfiles de aluminio, puertas y fachadas<br><br>- El producto se aplica mediante pistola manual o neumática y a través de la<br><br> cánula mezcladora<br><br>- El cartucho doble asegura en todo momento una mezcla homogénea de<br><br> todo el producto<br><br>- El pegamento no contiene disolventes, no gotea y no ataca superficies lacadas<br><br> o anodizadas<br><br>- Sobrecalable una vez concluido el secado final
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1330962.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1330962.jpg
2024-02-16T19:42:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!