Pavitraffic

Ref.: 0828900348
Ver todas las versiones

PAVITRAFFIC BLANCO 20L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pintura para señalización vial

- Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto

- Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión

- Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos

- Producto de secado rápido con una excelente retención en color

- Excelente comportamiento exteriores

- Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores



Preparación de superficies

- Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje



Modo de empleo

- En asfalto, sobre superficies nuevas es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto

- El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados y diluyendo en disolvente Para aplicar con brocha o rodillo no hace falta diluir (aplicación directa)



Almacenaje

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura

entre 5º y 35º)

- Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase



- Para más información consultar la hoja de seguridad del producto

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0828900348

Ficha Técnica

32406390.pdf

Hoja de datos de seguridad

03951168.PDF