Pata de zócalo regulable

Ref.: 0683460215
Ver todas las versiones

PATA-ZOCALO-REGULABLE-120KG-(8-10,5CM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Montaje a presión mediante espiga Ø 15 mm (pretaladro Ø 15 mm)

- Posibilidad de reforzar el montaje mediante 3 wüpos Ø 3,5 mm

- Regulación en altura

- Posibilidad de separar la base de fijación de su soporte, para mejorar el transporte de los muebles

- Composición del material: Polipropileno copolimero (mayor resistencia con respecto al ABS)

- Resistencia a la rotura: 120 Kg/pata

Material

PP
Más Información

Altura mínima

8 cm
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

10.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683460215

Ficha Técnica

32407484.pdf