Pasamuros, doble cara

Ref.: 05616632
Ver todas las versiones

PASAMURO-DOBLE-CARA-1MM-D6MM-INT

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para proteger orificios perforados

- Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes

- Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC

- Libre de silicona

- Conforme a Norma RoHS

- Material: Caucho EPDM

- Color: negro

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

EPDM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la instalación

1 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

9 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

ISO

3302
Más Información

Resistencia contra

Corrosión;Humectabilidad a corto plazo con aceite;Humectabilidad a corto plazo por disolventes;Lejías suaves;Ozono;Ácido
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05616632

Ficha Técnica

32408170.pdf