Material |
A2 |
Diámetro del tope roscado |
2.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
2.5 mm |
Longitud |
8 mm |
DIN de referencia |
913 |
Tipo de cabeza |
Sin cabezal |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
IH2 |
Tipo de rosca |
M |
Forma de punta |
Cono truncado |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.7 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
21H |
Código del sistema armonizado |
73181535900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.477 g |
ISO |
4026 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
026148 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=02614 8 |