Material |
ST |
Diámetro del tope roscado |
2 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
2 mm |
Longitud |
20 mm |
DIN de referencia |
913 |
Tipo de cabeza |
Sin cabezal |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
IH1.5 |
Tipo de rosca |
M |
Forma de punta |
Cono truncado |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.5 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
45H |
Código del sistema armonizado |
73181548900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.120 g |
ISO |
4026 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0255320 |
Ficha Técnica |
32406589.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=02553 20 |