Altura del tope roscado |
1.5 mm |
Altura del tope roscado 2 |
1 mm |
Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
60 HRC |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud del chaflán |
2 mm |
Longitud |
36 mm |
Diseño |
Endurecido |
Diámetro nominal |
10 mm |
Diámetro exterior |
10.000 mm |
DIN |
6325 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
025201036 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=025201036 |