Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
60 HRC |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
4.5 mm |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
14 mm |
Diseño |
Endurecido |
Formulario |
D |
Resistencia a la tracción |
600 N/mm² |
Profundidad del orificio |
7 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
Rosca interior |
Rosca de conexión |
M3 |
Diámetro exterior |
4.000 mm |
DIN |
7979 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.950 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02470414 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=024704 14 |