Pasador en R

Ref.: 04735 1
Ver todas las versiones

PASADOR-R-C.ANILL.SIM-(ZN)-5X85

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Acero galvanizado

- Para fijar pasadores, tubos, varillas, etc

- Montaje y desmontaje rápido y sencillo

- Re utilizable

- Extremos cortados sin rebabas

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diseño

Con un solo ojal
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

26 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 473
Más Información

Rango de agarre máximo

34 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

047351

Ficha Técnica

32406603.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04735 1