Pasador guía cónico

Ref.: 026728 40
Ver todas las versiones

ESP-DIN1472-A1-8X40

Descripción

PASADOR CILÍNDRICO DIN1472-A2-8X40

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

h11
Más Información

Longitud del chaflán

1 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Ángulo de enclavamiento

70 grados
Más Información

DIN

1472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.170 g
Más Información

ODU

0
Más Información