Material |
ST |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud |
62 mm |
Diámetro nominal |
9.5 mm |
Otro estándar |
WN 472 |
Anchura del enchufe |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
50.400 g |
Longitud del perno |
45 mm |
Diámetro interno |
40 mm |
Altura |
20 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0472095 |
Ficha Técnica |
32406603.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0472095 |