Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14 mm |
Anchura |
3 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
3 mm |
DIN |
6885 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.896 g |
Altura |
3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0410030314 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0410030314 |