902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PASACABLES PARA MESAS Y MUEBLES COLOR BLANCO RAL 9010 60MM.

Más vistas

Referencia: 0683280401
Descripción
PASACABLES BLANCO 9010 60MM.
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Para escritorios, mesas de ordenador y de oficina.
• Permite el paso de cables de ordenadores, teléfonos, aparatos electrónicos, etc.
• Fabricado en plástico ABS.
• Para orificio de diámetro 60mm. sobre superfícies planas.
• Tapa dividida en dos segmentos, uno de ellos con muelle.
• Gran variedad de colores.
• Corona recomendada: Ø 60 mm Art. Nº 632 60

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x