Papel protector con cinta incorporada

Ref.: 0899602045
Ver todas las versiones

PAPEL PROTECTOR CON CINTA 45CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Papel kraft reciclado, indicado para la protección de superfícies durante los trabajos de pintura y barnizado

Longitud

45 m
Más Información

Anchura

448 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899602045

Ficha Técnica

32406327.pdf