Papel protector con adhesivo

Ref.: 0899600100
Ver todas las versiones

PAPEL AUTOADHESIVO PARA SUELOS

Descripción

- Papel protector absorbente muy resistente a la humedad

- Papel fabricado con pasta Kraft (Utilizada en la fabricación de papeles

destinados a sacos, embalajes, etc)

- Resistente a roturas

- No cala

- Doble banda adhesiva: gran poder de adherencia incluso en superficies

húmedas o con polvo No deja rastro de pegamento cuando se retira (No

usar sobre soportes que se puedan desprender)

- Ideal para tapar y proteger todo tipo de suelos Dos bandas de pegado,

una lateral y otra centrada para evitar deformaciones y pliegues

- Gramaje: 100 g/m²

Anchura

90 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información