- El material está compuesto de celulosa 100% virgen manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente
- Formado por 140 servicios precortados y con tamaño de 12 x 9cm
- Gramaje 17g/m2
- Muy suave y resistente
- Ideal para todos los dispensadores que utilicen papel WC doméstico, tal y como hoteles, residencias, vestuarios, gimnasios, etc O cualquier taller, empresa o local
https://www.wurth.es/papel-higienico-2-capas-12-unds459143PAPEL-HIGIENICO-2-CAPAS-140SERV- 2 capas microgofradas<br><br>- El material está compuesto de celulosa 100% virgen manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente<br><br>- Formado por 140 servicios precortados y con tamaño de 12 x 9cm<br><br>- Gramaje 17g/m2<br><br>- Muy suave y resistente<br><br>- Ideal para todos los dispensadores que utilicen papel WC doméstico, tal y como hoteles, residencias, vestuarios, gimnasios, etc O cualquier taller, empresa o localhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172625753.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172625753.jpg/Ofertas Metal/Ofertas Metal/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:41:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!