Pantalón One

Ref.: M403256005
Ver todas las versiones

PANTALON-ONE-3XL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Fabricado en robusto tejido ripstop con inserciones stretch para mayor comodidad
Rodilla preformada para una mayor comodidad
Triple costura en los puntos de mayor tensión, inserciones reflectantes
Secado rápido, óptima estabilidad dimensional y resistencia a la decoloración
Cintura elástica para un mejor ajuste
5 cm adicionales de tejido para poder alargar el pantalón
Bolsillo portamóvil forrado con tejido e-care que protege el cuerpo contra el 99% de las ondas electromagnéticas

Material

55% poliéster, 45% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

495.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M403256005

Ficha Técnica

32410226.pdf