Lente para soldar

Ref.: 0984500112
Ver todas las versiones

PANTALLA-VIDRIO-VERDE-DIN12-A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- Pantalla vidrio verde DIN 12-A

Nivel de protección

12
Más Información

Diseño

No metalizado
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984500112

Ficha Técnica

32410092.pdf