Brocha plana LM ECONOMY

Ref.: 0693072120
Ver todas las versiones

SRFBRSH-ECONOMIC-CHW-SZ120

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes

• Cerdas ligeras de China
• Virola de chapa con la parte trasera de plástico.
• Mango ergonómico de madera natural.

Áreas de aplicación
• Ideal para trabajos simples de pintura.
• Para protección de la madera.

Longitud de las cerdas

53 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Pinturas y laca a base de disolventes
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Grosor del cepillo

0
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.667 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0693072120

Ficha Técnica

32409165.pdf