Longitud de las cerdas |
45 mm |
Material de la empuñadura larga |
Plástico |
Longitud |
205 mm |
Anchura |
100 mm |
Material del casquillo |
Hojalata |
Color de cerda |
Beige |
Apta para agente de pintura |
Pinturas y laca a base de disolventes |
Grosor |
25 mm |
Grosor del cepillo |
0 |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
81.416 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0693072100 |
Ficha Técnica |
32409165.pdf |