Material |
ST |
Superficie |
CR |
Ancho de llave máximo |
15 mm |
Longitud |
180 mm |
Diámetro nominal de la barra de torsión |
3 mm3,5 mm4,5 mm5,5 mm6 mm |
Ancho de llave mínimo |
6 mm |
DIN |
Similar a 900 |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
39.980 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071424615 |
Ficha Técnica |
32408780.pdf |