Paellera de aluminio

Ref.: 6104904040
Ver todas las versiones

PAELLERA ALUM. SIN TAPA 40 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Paellera de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
• Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelentes conductividad térmica para cocinar.
• Asas de acero inoxidable 18/10 unidas por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional.
• Asas de acero Inox resistentes al calor y anatómicas para su mejor agarre.
• Paredes de aluminio gruesas que la convierte en una de las más robustas del mercado y con los espesores adecuados según tamaño.
• La ligereza del aluminio la hace más manejable y menos pesada.
• Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
• Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
• Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
• Respetuoso con el medio ambiente.
Aplicaciones:
Cocción de todo tipo de alimentos. Para asar y brasear piezas varias.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

40.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104904040

Ficha Técnica

32411765.pdf