902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PACK 10 RODILLOS MINI FAADE

Más vistas

Referencia: 069353010
Descripción
PACK 10 RODILLOS MINI FAADE
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Tejido de hilo de poliamida.
• Altura del pelo: 18 mm.
• Sistema de anclaje a presión.
• ø del orificio del anclaje: 6 mm.
• Desarrollo longitudinal: 9,42 cm/vuelta.
• Gran capacidad de impregnación: reduce el número de recargas de pintura.
• ø 30 mm: reduce las revoluciones y por tanto la fuerza centrífuga que origina el micro goteo.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]