Pasta de agarre cartón-yeso

Ref.: 089260044

PABIGRIP-PASTA AGARRE CARTON YESO 20 KG.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pasta de agarre para pegar placas de cartón yeso sobre muros de obra absorbentes

- Tiempo de fraguado rápido Gran resistencia al arranque, dureza y cohesión incluso en ambientes fríos y húmedos

-Gran adherencia Óptima unión entre placas de cartónyeso sobre muros de obra absorbentes

- Gran rendimiento Formulado con baja densidad para una óptima aplicación

- Buena consistencia Permite una mezcla rápida, homogénea y sin grumos

-Obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada

Contenido

15 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089260044

Ficha Técnica

32406109.pdf

Hoja de datos de seguridad

04069681.PDF