Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Agua, hidrocarburo |
Contenido |
0.98 l |
Color |
Amarillo claro |
Peso del contenido |
1 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.02 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
34053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1080.833 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893150020 |
Ficha Técnica |
32405855.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04154104.PDF |