Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Agua, hidrocarburo |
Contenido |
200 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 35°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Verde |
Peso del contenido |
250 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.25 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
34053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
285.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893150012 |
Ficha Técnica |
32405855.pdf |
Ficha Técnica |
32409055.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04245041.PDF |