902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Seguridad e Higiene

Seguridad e Higiene

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4 T:8 L

    GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4 T:8 L

    Referencia: 0899400580
    • Soporte de Dyneema, material de excelente resistencia a la rotura, al corte, a la abrasión y al desgarro.
    • Espesor de recubrimiento de nitrilo de entre 1.1 y 1.2 mm.
    • Puño elástico.
    • Versión con dorso aireado y con recubrimiento completo.
    • Lavables (hasta 40º con detergente neutro).
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
  • GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4 T:10 XXL

    GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4 T:10 XXL

    Referencia: 0899400582
    • Soporte de Dyneema, material de excelente resistencia a la rotura, al corte, a la abrasión y al desgarro.
    • Espesor de recubrimiento de nitrilo de entre 1.1 y 1.2 mm.
    • Puño elástico.
    • Versión con dorso aireado y con recubrimiento completo.
    • Lavables (hasta 40º con detergente neutro).
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
  • GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4

    GUANTE DYNEEMA NITRILO 3/4

    Referencia: 0899400580-1
    -
  • GUANTE DYNEEMA NITRILO FULL T:8 L

    GUANTE DYNEEMA NITRILO FULL T:8 L

    Referencia: 0899400590
    • Soporte de Dyneema, material de excelente resistencia a la rotura, al corte, a la abrasión y al desgarro.
    • Espesor de recubrimiento de nitrilo de entre 1.1 y 1.2 mm.
    • Puño elástico.
    • Versión con dorso aireado y con recubrimiento completo.
    • Lavables (hasta 40º con detergente neutro).
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
  • GUANTE DYNEEMA NITRILO FULL

    GUANTE DYNEEMA NITRILO FULL

    Referencia: 0899400590-1
    -
  • BOTA SEGURIDAD MARRON T:39

    BOTA SEGURIDAD MARRON T:39

    Referencia: 089985439
    • Bota seguridad de color marrón.
    • Talla 39.
  • GUANTE DE NITRILON ROJO FINE TALLA 7

    GUANTE DE NITRILON ROJO FINE TALLA 7

    Referencia: 0899400575
    • Certificado de Riesgo Intermedio EPI Cat. II SEGÚN EN 420: 2003
    • Realizado en Nylon blanco sin costuras 100%.
    • Recubrimiento de nitrilo color rojo en palma dorso y dedos.
    • Parte superior aireada.
    • Sin costuras y empuñadura elástica formada con el mismo tejido del guante.
    • Libres de silicona.
    • Guante muy confortable, resistente y de gran sensibilidad.
    • Ideal para manipulación de piezas aceitosas o engrasadas.
    • Excelente tacto.
  • GUANTE DE NITRILON ROJO FINE TALLA 9

    GUANTE DE NITRILON ROJO FINE TALLA 9

    Referencia: 0899400577
    • Certificado de Riesgo Intermedio EPI Cat. II SEGÚN EN 420: 2003
    • Realizado en Nylon blanco sin costuras 100%.
    • Recubrimiento de nitrilo color rojo en palma dorso y dedos.
    • Parte superior aireada.
    • Sin costuras y empuñadura elástica formada con el mismo tejido del guante.
    • Libres de silicona.
    • Guante muy confortable, resistente y de gran sensibilidad.
    • Ideal para manipulación de piezas aceitosas o engrasadas.
    • Excelente tacto.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]