902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Medición

Medición

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CINTA METRICA DE ACERO 50M

    CINTA METRICA DE ACERO 50M

    Referencia: 071464 56
    • Lacada en blanco.
    • Asa de plástico resistente a los golpes.
    • División continua en mm en el lado anterior, guarnición inicial flexible.
    • Para la medición en el montaje de naves, estructuras, cerramientos.
    • Recogida rápida de la cinta métrica.
  • SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    Referencia: 0714640319
    • Se fija directamente a los perfiles o al muro para realizar planos horizontales, como falsos techos.
    • Permite levantar o bajar el láser usando el mando a distancia.
    • Máximo desplazamiento 5 cm hacia arriba o hacia abajo.
    • Gran precisión de ajuste de la posiciónrespecto al punto de referencia.
    • Facilidad de trazar planos inclinados (escaleras, bohardillas, etc.).
  • PLATAFORMA BÁSCULA DIGITAL BW150

    PLATAFORMA BÁSCULA DIGITAL BW150

    Referencia: 0714643006
    • Instrumento para pesar portátil y de gran capacidad fabricado en acero inoxidable.
    • Capacidad de peso de hasta 150kg.
    • Ligera y fácil de transportar gracias a su práctica asa.
    • Plataforma fabricada en acero pintado con funda Inoxidable.
    • Índice de protección IP65 (totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones).
    • Práctico soporte lateral para enrollar el cable.
    • Equipada con 4 patas regulables y antideslizantes.
    • Equipada con célula de carga en el centro de la plataforma con topes de sobrecarga.
    • Indicador de peso acabado en acero inoxidable.
    • Incluye memoria RAM no volátil para salvaguardar los datos.
    • Posibilidad de graduar la inclinación del visor en varias posiciones.
    • Filtro analógico antialiassing (regula interferencias).
    • Indicador de carga de batería.
    • Diferentes modos de pesaje, peso-tara, cuentapiezas, Over-Under por peso o piezas, dosifi caciones, y pesaje de animales vivos.
    • Fácil y rápida conexión a un ordenador, impresora, etiquetadora o repetidor para imprimir tiquet de pesaje, mediante sus canales de serie.
    • Permite conexión a una segunda plataforma de pesaje y a un repetidor de peso.
    • Garantía: 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]