902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Maquinaria

Maquinaria

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CLAVADORA  DE CHAPA CORRUGADA DKG 15

    CLAVADORA DE CHAPA CORRUGADA DKG 15

    Referencia: 07035541
    • Máquina neumática para el ensamblaje de piezas de madera mediante chapasc orrugadas de 25, 4 mm de ancho.
    • Chapa corrugada tipo W. Permite una unión segura de madera con madera en multitud de aplicaciones, como: Puertas y ventanas, unir extremos, pontear listones, realizar entramados, sujeción de componentes de mobiliario, cajas, marcos,
    restauración, etc …
    • Perfecto comportamiento y gran fuerza para todo tipo de maderas, gracias a su entrada de aire más ancha y a que la aguja que empuja el clavo está roscada al pistón.
    • El cargador está fabricado en aluminio con la guía porta clavos en acero, lo que garantiza una larga vida y fácil recarga de
    clavos.
    • La “nariz” de salida de los clavos es de dimensiones mínimas, para permitir un acceso sin problemas a zonas estrechas de clavado.
    • Funda de goma en el mango para aliviar el cansancio de la mano.
    • Mandos grandes y cómodos de accionar.
    • Salida del aire dirigible, para evitar su proyección contra el usuario.
    • Apta para zurdos.
    • El sistema patentado CT/SS se encarga de proteger al operario en la posición de disparo único, no permitiendo el disparo del clavo hasta que no se tiene la máquina presionada contra el material y se aprieta el gatillo completamente. En la posición de disparo por contacto la clavadora dispara al ser presionada contra el material siempre y cuándo tengamos el gatillo presionado.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    Referencia: 07035480
    • Potente y ligera grapadora para grapas de 12,8 mm de ancho y una longitud de 4 hasta 16 mm.
    • Muy práctica para muebles tapizados, embalajes, aislamientos, revestimientos, especialmente en la industria del mueble.
    • Insonorización integrada en la salida de aire.
    • Gatillo con bloqueo de seguridad, para evitar disparos accidentales.
    • Filtro de aire contra polvo y suciedad integrado en la empuñadura.
    • Carcasa de magnesio. Su peso reducido permite trabajar con mucha comodidad.
  • SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA TALADRO H 26 -ACM

    SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA TALADRO H 26 -ACM

    Referencia: 0702229100
    Ventajas:
    Opción de trabajar “limpio y saludable”
    con gran eficacia. Ahorra tiempo y
    equipamiento en la realización de taladros
    en lugares como: pisos, bancos, hoteles,
    restaurantes, tiendas en general, etc…
    No provoca perdidas en la capacidad de
    taladro ni en potencia de aspiración.

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]