902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Iluminación

Iluminación

Iluminación

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FLUORESCENTE BAJOFREGADERO

    FLUORESCENTE BAJOFREGADERO

    Referencia: 0976990054
    • Estrusión de policarbonato
    • Incluye cable de 2 m y accesorios para su fijación.
    • Fluorescente 8W G5 incluida.
    • Su IP 54 nos asegura su uso en condiciones de humedad o salpicaduras.
    • Se puede instalar en horizontal o vertical, siempre con el interruptor automático encarado hacia la puerta del mueble.
  • RECTANGULO POWER LED 1,8W 150MM

    RECTANGULO POWER LED 1,8W 150MM

    Referencia: 0976998100
    • Cuerpo de aluminio.
    • Power LED incorporado.
    • Ideal para decorar muebles, estanterías, armarios,…
    • Línea moderna y de alta tecnología.
    • Acabados de gran calidad.
    • Disponible en varias medidas.
    • Utilizar necesariamente con el transformador Art Nº 976 998 101.
  • RECTANGULO POWER LED 2X1,8W 450MM

    RECTANGULO POWER LED 2X1,8W 450MM

    Referencia: 0976998102
    • Cuerpo de aluminio.
    • Power LED incorporado.
    • Ideal para decorar muebles, estanterías, armarios,…
    • Línea moderna y de alta tecnología.
    • Acabados de gran calidad.
    • Disponible en varias medidas.
    • Utilizar necesariamente con el transformador Art Nº 976 998 101.
  • DOWNLIGHT CUADRADO WURTH

    DOWNLIGHT CUADRADO WURTH

    Referencia: 0976950425
    • Cuerpo en de acero lacado según color.
    • Parábola fabricada íntegramente en aluminio y pulida para un mayor rendimiento.
    • Luminaria de clase II con índice de protección IP44.
    • Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins.
    • Balastro electrónico que permite un encendido instantáneo sin parpadeos, reduce el consumo eléctrico y evita los ruidos por vibraciones frente a los equipos tradicionales.
    • Conexión rápida de los cables de la instalación al equipo de alimentación.
    • Cuatro muelles de presión para la sujeción al techo.
    • Soporte del cristal con tornillo sobre la estructura del reflector
    • Cristal mate con reserva.
    • Tensión Máxima de suministro según características del Balastro 240V.
    • El Donwlight incluye: luminaria, balastro y dos lámparas de 26W tipo G24-q3.

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]