902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Herramientas

Herramientas

35 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CEPILLO ALAMBRE CABLEADO 100MM M14

    CEPILLO ALAMBRE CABLEADO 100MM M14

    Referencia: 0714691320
    • Cepillos tipo taza de 100 mm de diámetro.
    • Anclaje M14.
    • Adecuado para amoladoras con una velocidad máxima de trabajo de 8.500 r.p.m.
    • Por su gran diámetro de taza (100 mm) y en función del tipo de alambre, son ideales para la limpieza de placas metálicas de encofrado, eliminación de óxidos, escoria, pinturas, etc.

    IMPORTANTE: Elegir el tipo de cepillo en función de la agresividad del producto a limpiar y de la dureza del soporte.
  • CORTA-TRANSPORTADOR AISLANTES

    CORTA-TRANSPORTADOR AISLANTES

    Referencia: 071450 521
    • Herramienta de corte para todo tipo de materiales aislantes como el poliestireno, lana de roca, lana de vidrio, poliuretano, etc…
    • Permite la opción de variar la longitud de la herramienta dependiendo del tra
    bajo a realizar.
    • Perfecto para el corte, el estriado y la creación de pasos técnicos en todos los
    materiales aislantes.
    • Mangos de PVC ergonómicos proporcionando un mejor agarre.
    • Hojas intercambiables, de diferentes medidas, ultraresistentes.
    • Disponemos de Kit de 4 cuchillas de 40-60-80-100 mm Art. Nº 0714 03 521
    • Todas las cuchillas intercambiables disponen de protector de hoja
  • LLAVE INGLESA PARA TUBOS/COMBINADO

    LLAVE INGLESA PARA TUBOS/COMBINADO

    Referencia: 071522212
    • Cabezal reversible para tuercas de hasta 35 mm y para tubos de 3/4”.
    • Con moleta central de accionamiento rápido para conseguir una menor perdida de tiempo en el ajuste de la herramienta.
    • Cromado aeroespacial.
    • Mango ergonómico especialmente diseñado para obtener una mayorn superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica en la mano.
  • LLAVE STILLSON 10

    LLAVE STILLSON 10

    Referencia: 071406 410
    • Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
    • Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
    • Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor
    resistencia.
    • Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.
  • SARGENTO DE CINTA

    SARGENTO DE CINTA

    Referencia: 071567 60
    • Extraer la cinta en el sentido de dirección de la flecha.
    • Buena alineación de las piezas mediante la propia presión de la cinta.
    • Recogida rápida de la cinta mediante la polea que incorpora el propio sargento.
    • El sistema de cinta proporciona una presión totalmente uniforme a lo largo y en todas las caras de contacto con las piezas del mueble.
    • Alta robustez de la cinta en poliéster.
    • No daña las piezas.
    • Alta presión del sargento (500 kg de fuerza).
    • Fácil aplicación en todo tipo de piezas.
    • Longitud de cinta 7 mtr.
    • Este sargento también es utilizable en piezas que tengan curvas.
    • Gran robustez de todo el conjunto mediante la construcción en poliamida.
    • Los adaptadores de ángulo proporcionan gran presión en las esquinas a través de su diseño especial de la pletina de contacto.
    • Los adaptadores de ángulo se pueden colocar a lo largo de la cinta y en cualquier punto que pueda necesitar el cliente
  • LLAVE EN T MULETILLA 19MM

    LLAVE EN T MULETILLA 19MM

    Referencia: 061312719
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • Llaves en T con vaso articulado.
  • LLAVE EN T MULETILLA 18MM

    LLAVE EN T MULETILLA 18MM

    Referencia: 061312718
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • Llaves en T con vaso articulado.
  • LLAVE EN T MULETILLA 16MM

    LLAVE EN T MULETILLA 16MM

    Referencia: 061312716
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • Llaves en T con vaso articulado.
  • LLAVE EN T MULETILLA 15MM

    LLAVE EN T MULETILLA 15MM

    Referencia: 061312715
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • Llaves en T con vaso articulado.
  • LLAVE EN T MULETILLA 12MM

    LLAVE EN T MULETILLA 12MM

    Referencia: 061312712
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • llaves en T con vaso articulado.
  • LARGO PLANO 4MM

    LARGO PLANO 4MM

    Referencia: 061326104
    • Varilla cilíndrica, cromado mate.
    • Modelo largo.
    • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380.
    • Black point.
    • Norma: DIN 5265.
  • LLAVE EN T EXTENSIBLE AJUSTABLE  12 -20

    LLAVE EN T EXTENSIBLE AJUSTABLE 12 -20

    Referencia: 061315013
    • Llave en T extensible de 31,5 cm iniciales a 51,5 cm con 8 posiciones de ajuste diferentes de esta longitud.
    • Con un solo movimiento de presión de la leva central posicionamos las 8 posiciones de longitud de la herramienta.
    • Con acogida 1/2” para vasos de diferentes medidas.
    • Herramienta fabricada en acero de gran resistencia.
  • LLAVE EN T MULETILLA

    LLAVE EN T MULETILLA

    Referencia: 061312708-1
    -
  • LLAVE STILLSON

    LLAVE STILLSON

    Referencia: 071406 410-1
    -
  • LLAVE EN T MULETILLA 9MM

    LLAVE EN T MULETILLA 9MM

    Referencia: 061312709
    • Fabricadas en acero cromo vanadio de gran resistencia.
    • Acabado satinado mate antideslizante.
    • Llaves en T con vaso articulado.
  • ALICATE ZEBRA RECTO  L:210MM

    ALICATE ZEBRA RECTO L:210MM

    Referencia: 071401 57
    • Norma: DIN ISO 5745.
    • Mango: Zebra, 2 componentes.
    • Cuchilla: para alambre blando y medio.
    • Articulación: integrada.
    • Cabeza: cromada.
  • PACK 10 RODILLOS MINI FAÇADE

    PACK 10 RODILLOS MINI FAÇADE

    Referencia: 069353010
    • Tejido de hilo de poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión.
    • ø del orificio del anclaje: 6 mm.
    • Desarrollo longitudinal: 9,42 cm/vuelta.
    • Gran capacidad de impregnación: reduce el número de recargas de pintura.
    • ø 30 mm: reduce las revoluciones y por tanto la fuerza centrífuga que origina el micro goteo.
  • RODILLO DECOR ESPONJA

    RODILLO DECOR ESPONJA

    Referencia: 0693011778
    • Cilindro rígido cubierto de tejido sintético esponjoso.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR FORMAS

    RODILLO DECOR FORMAS

    Referencia: 0693011775
    • Camisa de cuero cosida sobre cilindro rígido.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO DECOR PLASTIC

    RODILLO DECOR PLASTIC

    Referencia: 0693011777
    • Fibras de poliéster cubiertas por un film de polietileno.
    • Sistema de anclaje fijo.
    • Mango rígido de polipropileno con formas ergonómicas
  • RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    RODILLO POLI-MICRO 18 CM

    Referencia: 169364018
    • Tejido de Microfibras de Poliester.
    • Altura del pelo: 12 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • RODILLO VELOUR 18 CM

    RODILLO VELOUR 18 CM

    Referencia: 169362018
    • Tejido Velour de pura lana virgen.
    • Altura del pelo: 4 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • CONJUNTO DE DESTORNILLADORES ZEBRA 3K TORX
  • RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

    RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

    Referencia: 169365518
    • Tejido de Poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm.
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Tela cosida independiente del cilindro interior.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
    • El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada.
    • El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir.

    APLICACIONES:
    • Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas.
    • La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas.
  • RODILLO FAÇADE 18 CM

    RODILLO FAÇADE 18 CM

    Referencia: 169363018
    • Tejido de poliamida.
    • Altura del pelo: 18 mm
    • Sistema de anclaje a presión CLIP.
    • Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro.
  • LIMA PARA ELECTRODOS SOLDADURA

    LIMA PARA ELECTRODOS SOLDADURA

    Referencia: 0691500179
    • Lima para electrodos de soldadura
  • RASQUETA PLASTICO DESMONTAJE ADHESIVA

    RASQUETA PLASTICO DESMONTAJE ADHESIVA

    Referencia: 0714541221
    • Retira las contrapesas adhesivas sin esfuerzo.
    • No raya las llantas.
    • Elimina todo el adhesivo de la llanta.
  • ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    Referencia: 0864950004
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    Referencia: 0864950006
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    Referencia: 0864950008
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.

35 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]