902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Fijación

Fijación

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:12 M6x50

    ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:12 M6x50

    Referencia: 1905706502
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:14 M8x60

    ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:14 M8x60

    Referencia: 1905706602
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:12 M6x50

    ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:12 M6x50

    Referencia: 1905706501
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:14 M8x60

    ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:14 M8x60

    Referencia: 1905706601
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK HEXAGONAL D:12 M6x70

    ANCLAJE ZAMACK HEXAGONAL D:12 M6x70

    Referencia: 190570670
    • Acero bicromatado amarillo.
  • CASQUILLO ANCLAJE ZAMACK D:12 M6x50

    CASQUILLO ANCLAJE ZAMACK D:12 M6x50

    Referencia: 1905706050
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL A4.D:12X100

    ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL A4.D:12X100

    Referencia: 0901021201
    • Anclajes en acero inoxidable A4 con homologación europea ATE06-0277 para su uso en hormigón fisurado y no fisurado.
  • ANCLAJE BOX BOLT ZN M12

    ANCLAJE BOX BOLT ZN M12

    Referencia: 04858121
    • Para anclaje en perfiles huecos o en otros componentes de difícil acceso.
    • La fijación es especialmente adecuada para casos de aplicación en los que el lugar de montaje sólo es accesible desde un lado.
    • La unión se genera apretando el tornillo a la vez que se sujeta la cabeza de la vaina, debido a la dilatación provocada por
    esta operación.
    • Los pares de apriete se pueden aplicar con ayuda de una llave dinamométrica.
  • ANCLAJE BOX BOLT ZN M8

    ANCLAJE BOX BOLT ZN M8

    Referencia: 04858081
    • Para anclaje en perfiles huecos o en otros componentes de difícil acceso.
    • La fijación es especialmente adecuada para casos de aplicación en los que el lugar de montaje sólo es accesible desde un lado.
    • La unión se genera apretando el tornillo a la vez que se sujeta la cabeza de la vaina, debido a la dilatación provocada por
    esta operación.
    • Los pares de apriete se pueden aplicar con ayuda de una llave dinamométrica.
  • VARILLA 90º TORNILLO M8 D:3,9X1000MM

    VARILLA 90º TORNILLO M8 D:3,9X1000MM

    Referencia: 086210
    • Compuesto de una varilla de cuelgue realizada en acero cincado.
    • Diámetro de la varilla: 3,9mm.
    • Acabado en pliegue de 90º y tornillo M8 para facilitar su colocación.
    • De fácil instalación y manejo.
    • Colocación rápida.
    • Pliegue a 90º para ahorro de tiempo.

    APLICACIONES:
    • Elemento de fijación para la suspensión /unión de elementos portantes.
    • Diseñado para colgar techos de escayola o cartón yeso en las diferentes modalidades de perfiles y anclajes.
  • TACO RÁPIDO TECHOS W-DN 4,5-6X40MM.

    TACO RÁPIDO TECHOS W-DN 4,5-6X40MM.

    Referencia: 090536 45
    • Montaje rápido y sencillo.
    • Pequeña separación entre ejes y al borde.
    • Sin necesidad de herramientas especiales para su colocación.
    • Se puede cargar de forma inmediata.
    • Para trabajos de montaje pasante.
    • Cumple la normativa general de construcción para la construcción de revestimientos ligeros de techo y falsos techos DIN 18168, así como para fijaciones estáticas similares Z 21.1- 1506 con carga max. 1kN/m2.
    • Test de resistencia al fuego con su aumento en tabla de temperatura según DIN 4102 y directiva de efectos contra el fuego.

    APLICACIONES:
    • Solución para techos suspendidos, para la sujeción de perfiles metálicos, soportes y chapas y con opciones de colocar también en muros y suelos.
    • Para uso concreto en B25.
    • Fijación secundaria en la construcción interior.
    • Adecuado para bases de hormigón, ladrillo macizo Silicocalcáreo, ladrillo macizo y piedra natural.
  • TACO W-RD D:8X100 CON VALONA

    TACO W-RD D:8X100 CON VALONA

    Referencia: 0912808104
    • Adhesión del taco al soporte por expansión y anti-deslizamiento por fricción.
    • Material: Poliamida de alta calidad PA6.
    • Material libre de halógenos y silicona.
    • Temperatura de exposición: de -40°C a +80°C.
    • Montaje pasante o no pasante.
    • Carga inmediata post-instalación, sin tiempo de espera
    • Diseño anti-giro. Mínima rotación del taco.
    • Dentado en toda su longitud: expansión progresiva.
    • Doble fijación axial. Dentado asimétrico con agarre en ambas direcciones.
    • 4 caras de expansión. Gran capacidad de adherencia y distribución de carga.
    • Diseño del taco con anti-expansión prematura. Una muesca interior en la entrada del tornillo, auto-centra y aprisiona el mismo en su inserción, forzado al instalador a introducir por completo el taco dentro del taladro pasante (con o sin golpe de martillo) antes de su atornillado.
    • Transmisión de carga optimizada. El taco transmite una carga distribuida en toda la longitud en contacto con el soporte.

    APLICACIONES:
    • Taco plástico para fijación de marcos con cargas medias.
    • El taco W-RD es apto para su uso en soportes de hormigón o mampostería de ladrillo macizo, ladrillo macizo de arena calcárea (LMCA), ladrillo perforado verticalmente (LPV), bloque hueco hormigón ligero (BHHL), bloque macizo hormigón ligero o piedra.
    • Temperatura de aplicación: Temperadora en soporte:> -20ºC.
    Temperatura del taco: >0ºC.
    • Fijación de mobiliario, estanterías, carriles de cortina, elementos de iluminación, carrilería de instalación electro-sanitaria Varifix, consolas de soporte, escuadras, cuadros y dispositivos eléctricos, elementos de señalización, etc.
    • Fijación de paneles de madera, aglomerado o materiales compuestos con pretaladro pasante.
    • Puede usarse en ambiente exterior en combinación con tornillería de acero inoxidable.
    • Fijación de mobiliario público, rejas, barandillas o marcos de puertas en combinación con Tornillo de seguridad (Art. Nº 0265 ...)
    • Fijaciones genéricas con Tornillo rosca lima (Art. Nº 192 ,,, y 157 ...).
    • Fijaciones con acabado de calidad Tornillo Assy (Art. Nº 170 ...y 153...) o Wupo (Art. Nº 198 ... y 186 ...).
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL CINCADO D:12X120

    ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL CINCADO D:12X120

    Referencia: 0901011203
    • Anclaje por ajuste del paso del tornillo.
    • Al girar el taco en el agujero del taladro previamente perforado, los pasos de tornillo con dientes de sierra formados se entallan en el hormigón.
    • Acero galvanizado: Aprobación Técnica Europea ETA-05/0012.
    • Dimensiones según la „Directriz para la Aprobación Técnica. Europea (ETAG) sobre tacos de metal para anclajes en hormigón”, Anexo C, Procedimiento de medición A.
    • Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120. Carga de incendio según DIN 4102-02: 1977-9. (Curva de temperatura uniforme).
    • Certificado VdS: Directrices para instalaciones regadoras antiincendios.
    • Gran capacidad de carga, distancia al borde de hormigón y entre ejes reducida.
    • Presión de expansión mínima.
    • Utilización inmediata – no necesita tiempo de espera.
    • Casi sin efecto de expansión, con lo que se pueden dejar pequeños márgenes al borde de hormigón y entre ejes.
    • Desmontaje completo, sencillo y rápido.
    • Montaje rápido y sencillo aplicando el par de apriete indicado.

    APLICACIONES:
    • Aplicable para cargas medias y pesadas.
    • El taco debe utilizarse, con Aprobación Técnica Europea, en hormigón armado o no armado de clase entre C20/25 y C50/60, según EN 206: 2000-12.
    • Anclaje con autorización técnica europea en hormigón fisurado (zona de tracción del hormigón) y en hormigón no fisurado (zona de compresión del hormigón).
    • El taco debe utilizarse para anclajes con carga predominantemente estática (p. ej. peso propio, instalaciones, materiales de soporte) o casi estática (p. ej. fachada, barandillas).
    • Aplicable en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin aprobación).
    • El W-SA (en acero galvanizado) debe utilizarse en lugares interiores secos.
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA CABEZA HEXAGONAL SS D:7,5 L:50 MM

    ANCLAJE TORNILLO W-SA CABEZA HEXAGONAL SS D:7,5 L:50 MM

    Referencia: 0901075050
    • Anclaje por ajuste del paso del tornillo
    • Al atornillar el anclaje en su taladro previamente perforado, los hilos de la rosca del tornillo se entallan directamente en el hormigón.
    • Gran capacidad de carga, distancia al borde de hormigón y entre ejes reducida.
    • No necesita gran profundidad ni gran diámetro de perforación
    • Utilización inmediata tras montaje, sin tiempo de espera.
    • Rápido montaje, el anclaje rosca en su propio taladro.
    • Sin apenas efecto de expansión, lo cual permite menor distancia al eje de hormigón y entre anclajes
    • Desmontaje completo, sencillo y rápido

    APLICACIONES:
    • Recomendado para medias y altas cargas
    • De uso en hormigones estandard reforzados y no reforzados de dureza al menos C20/25 y hasta un máximo de C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2001-07 o de al menos B25 y hasta un máximo de B55 de acuerdo con DIN 1045:1988-07.
    • Certificación técnica de construcción para hormigón no fisurado Z-21.1-1597.
    • Anclaje para techos ligeros y construcciones de viga según norma DIN 18168 y para anclajes estáticos comparables de hasta 1.0 kN/m2 .
    • El anclaje debe ser usado para cargas predominantemente estáticas.
    • Para uso en hormigón <B25 piedra natural resistente a la presión, ladrillo de arenisca, ladrillo sólido y klinker (sin aprobación).
    • Para uso en interiores.
    • Adecuado para colgar perfiles metálicos, tuberías, conductos de ventilación, estructuras de madera y falsos techos.

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]