902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Equipamiento de taller

Equipamiento de taller

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LAMPARA DE TRABAJO TRI-LIGHT 90W

    LAMPARA DE TRABAJO TRI-LIGHT 90W

    Referencia: 0981147
    • Diseño innovador, por su confección piramidal, nos aseguramos la iluminación en 360 grados.
    • Contiene tres lámparas fluorescentes.
    • Carcasa de policarbonato resistente a impactos.
    • Excelente calidad de iluminación, suave,agradable y libre de sombras. Con un valor de intensidad luminosa de 10.000lumen.
    • Vida útil de la lámpara fluorescente entre6.000 - 8.000 horas.
    • Presenta tres conectores protegidos contra salpicaduras. Soportan una potencia máxima de 6.000 W.
    • Grado de protección eléctrica IP 44.
    • Fácil de transportar y colgar.
    • Lámpara útil, tanto para trabajos en interiores como en exteriores.
  • PORTAHERRAMIENTAS ELEVADO

    PORTAHERRAMIENTAS ELEVADO

    Referencia: 0715930500
    • Dispone de tres bandejas para colocar herramientas, útiles y tornillería.
    • Las bandejas tienen movimiento rotativo sobre el eje de 360º y la inclinación de las mismas es variable.
    • Equipado con cuatro ruedas, dos de ellas disponen de freno para evitar que se mueva mientras se trabaja con él.
    • Incorpora un agujero de Ø 22 para conexión neumática mediante la conexión de un racor macho y un racor hembra.
    • Dispone de un gancho para sujetar una alargadera eléctrica.
    • Para el montaje del soporte de lámparas de trabajo es necesario sacar el eje extensible e introducir el soporte, junto con las bandejas.
    • El portaherramientas viene sin el soporte para lámparas de trabajo.
  • CONECTOR DE AIRE MULTIPLE 3 VIAS

    CONECTOR DE AIRE MULTIPLE 3 VIAS

    Referencia: 06993560
    • Sistema de conexión rápida y manual que permite la instalación o ampliación de tomas
    en la línea de aire comprimido sin la intervención de un instalador.
    • Fabricado en latón niquelado.
    • Fácil montaje y sin instalación.
    • Girar 180º, montar hasta 6 tomas y en menos espacio.
    • Sistema de conexiones Würth Serie 2000.
    • Juntas de nitrilo y movilidad entre tomas.
  • RASQUETA PLASTICO DESMONTAJE ADHESIVA

    RASQUETA PLASTICO DESMONTAJE ADHESIVA

    Referencia: 0714541221
    • Retira las contrapesas adhesivas sin esfuerzo.
    • No raya las llantas.
    • Elimina todo el adhesivo de la llanta.
  • PUNTERO WURTH 400 MM

    PUNTERO WURTH 400 MM

    Referencia: 071463840
    • De acero templado.
    • Reafilables.
    • Se diferencian de los convencionales por el método de producción: • No se estampan sino que se laminan.
    • No se templan en todo el cuerpo con la misma intensidad.
    • La cabeza tiene menos resistencia para poder engancharse, la parte terminal resulta más templada, y el cuerpo tiene una resistencia media para mantener intacta la punta incluso si se golpea de lado.
  • KIT PROTECCION AUTOMOVIL 100UDS

    KIT PROTECCION AUTOMOVIL 100UDS

    Referencia: 0899500004
    -Cada bolsa contiene un servicio.
    • En una bolsa vienen todos los elementos necesarios para la protección del interior del vehículo.
    • Facilidad para contabilizar en la factura del cliente.
    -Amplias dimensiones.
    • Fácil montaje.Plástico de PE 13 micras sin ruido.
    • Funda de asiento muy resistente.
    • El plástico no hace ruido para evitar molestias al trabajar en el interior del vehículo.
    - Kit universal.
    • Las fundas del volante, pomo del cambio de marchas y el freno de mano, llevan goma para adaptarse a todos los vehículos del mercado.
    - Alfombrilla antideslizante con fi lm aislante.
    • Comodidad al conducir por el taller.
    • Asegura la limpieza en la tapicería del suelo.
    • No deja traspasar líquidos a la tapicería.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]