902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Corte y taladro

Corte y taladro

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CONJUNTO 10 BROCAS PERCUSIÓN ZEBRA SDS-PLUS 4X4

    CONJUNTO 10 BROCAS PERCUSIÓN ZEBRA SDS-PLUS 4X4

    Referencia: 0648000005
    • Conjunto de brocas de percusión SDS-plus, compuesto de 10 brocas:
    • 5 Broca de 6 mm y 110 mm de longitud.
    • 5Broca de 8 mm y 110 mm de longitud.

  • BROCA HSS CORTA 6,8MM DIN 1897

    BROCA HSS CORTA 6,8MM DIN 1897

    Referencia: 0635990680
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Versión extracorta.
    • Corte a la derecha.
    • Particularmente adecuada para taladradoras portátiles.
    • Para perforar material de paredes delgadas.
  • BROCA PERCUSIÓN TRIO SDS-PLUS 6x110MM

    BROCA PERCUSIÓN TRIO SDS-PLUS 6x110MM

    Referencia: 0648660110
    • Punta de la broca formada por una plaquita de acero endurecido diseñada con tres dientes, consiguiendo una fijación de taladro de 120º entre dientes y tres espirales de evacuación.
    • Plaquita triple filo monoblock.
    • Punta de centraje.
    • Rápida y limpia al taladrar.
    • Tres espirales de evacuación.
    • Evacuación rápida del polvo.
    • Sin riesgo de pararse.
    • Buena progresión al taladrar.
    • Gran durabilidad.
    • Anclaje SDS-PLUS

    Aplicaciones
    • Hormigón reforzado, piedra, hormigón, ladrillo, yeso, granito.
  • BROCA PARA PORCELANATO 16 MM

    BROCA PARA PORCELANATO 16 MM

    Referencia: 0641021600
    • Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento y alta calidad en los orificios.
    • La broca está fabricada por deposición de diamante lo que le proporciona los máximos niveles de dureza, resistencia a la abrasión y longevidad.
    • Su configuración tipo corona, reduce la sección del material a cortar disminuyendo el esfuerzo, el sobrecalentamiento y los tiempos de taladrado.
    • El diseño de la punta facilita la fijación al inicio del taladrado, evitando
    deslizamientos (walking).
    • Espiga cilíndrica con anclaje triangular, óptima fijación (anti-giro y
    anti-deslizamiento).
    • Espiral con hélice invertida para optimizar la refrigeración.
    • Cuerpo con ranura lateral para la expulsión del taco cilíndrico del interior
    de la broca.
    • Utilizar como refrigerante agua.
    • Evitar las presiones excesivas.
    • Sus elevadas prestaciones, mayor duración en Nº de orificios y menor
    tiempo en cada orificio, garantizan una importante reducción de costes por
    orificio.
    • Se recomienda su uso con taladro SB13-XE (Art.Nº 702 322 1).
    • Constituye un factor fundamental una buena aportación de agua como líquido refrigerante, ya sea por goteo, pulverización u otros.
    • Gres Porcelánico: Para calidades con dureza hasta 8 en la escala MOHS.
    • Materiales Naturales: Mármol, caliza, granito….
    • Otros Materiales: Vidrio, Silestone….
    • Nota: La broca no está diseñada para taladrado de hormigón y metales, por lo cual no es aconsejable el seguir con el taladrado tras la perforación del material para el cual ha sido diseñado.
  • BROCA PARA PORCELANATO 14 MM

    BROCA PARA PORCELANATO 14 MM

    Referencia: 0641021400
    • Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento y alta calidad en los orificios.
    • La broca está fabricada por deposición de diamante lo que le proporciona los máximos niveles de dureza, resistencia a la abrasión y longevidad.
    • Su configuración tipo corona, reduce la sección del material a cortar disminuyendo el esfuerzo, el sobrecalentamiento y los tiempos de taladrado.
    • El diseño de la punta facilita la fijación al inicio del taladrado, evitando
    deslizamientos (walking).
    • Espiga cilíndrica con anclaje triangular, óptima fijación (anti-giro y
    anti-deslizamiento).
    • Espiral con hélice invertida para optimizar la refrigeración.
    • Cuerpo con ranura lateral para la expulsión del taco cilíndrico del interior
    de la broca.
    • Utilizar como refrigerante agua.
    • Evitar las presiones excesivas.
    • Sus elevadas prestaciones, mayor duración en Nº de orificios y menor
    tiempo en cada orificio, garantizan una importante reducción de costes por
    orificio.
    • Se recomienda su uso con taladro SB13-XE (Art.Nº 702 322 1).
    • Constituye un factor fundamental una buena aportación de agua como líquido refrigerante, ya sea por goteo, pulverización u otros.
    • Gres Porcelánico: Para calidades con dureza hasta 8 en la escala MOHS.
    • Materiales Naturales: Mármol, caliza, granito….
    • Otros Materiales: Vidrio, Silestone….
    • Nota: La broca no está diseñada para taladrado de hormigón y metales, por lo cual no es aconsejable el seguir con el taladrado tras la perforación del material para el cual ha sido diseñado.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:83MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:83MM

    Referencia: 0632313083
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:76MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:76MM

    Referencia: 0632313076
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:67MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:67MM

    Referencia: 0632313067
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:64MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:64MM

    Referencia: 0632313064
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:63MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:63MM

    Referencia: 0632313063
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:57MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:57MM

    Referencia: 0632313057
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CORONA B-2000 26 MM

    CORONA B-2000 26 MM

    Referencia: 063226
    • Corte rápido y limpio gracias a la estructura de HSS-bimetal.
    • Aplicable a todos los aceros y fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
    • Número de dientes:6 x pulgada, profundidad de corte: 32 mm
  • CONJUNTO DE FRESAS HUECAS

    CONJUNTO DE FRESAS HUECAS

    Referencia: 0630930
    • Conjunto Fresas Huecas
    • Contenido: Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 Mm.
    • 1 Espiga de expulsión
    • Conjunto Fresas Huecas
    • Contenido: Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 Mm.
    • 1 Espiga de expulsión• Para taladradoras magnéticas portátiles o estacionarias.
    • Taladradoras para perforar grandes agujeros de hasta Ø 32 mm.
    • Profundidad de corte máxima de 30 mm.
    • Se ajusta a la mayoría de taladradoras magnéticas comercializadas
    • Aplicable en Acero inoxidable, hierro fundido, madera, materiales sándwich, madera con clavos. Especialmente indicada para acero, chapa delgada, metales no férreos y plásticos.
  • PORTABROCAS AUTOMÁTICO CM3
  • PORTABROCAS AUTOMÁTICO CM2
  • CORONA DIAMANTE SPEED RADIAL D:22MM

    CORONA DIAMANTE SPEED RADIAL D:22MM

    Referencia: 0668940022
    • Para utilizar con radiales ø 115 mm Art. Nº 07024710, Art. Nº 07024720 y Art. Nº 07024732 (11.000 rpm).
    • M14 para utilizar con radial.
    • Longitud de trabajo de 60mm.
    • Posibilidad de acoplar un adaptador cilíndrico para taladro.
    • Amplia zona de diamante electrodepositado.
    • Para trabajos sobre fibrocemento se recomienda el uso de la mascarilla FFP2, Art. Nº 08991242

    Aplicaciones
    • Porcelánico, mármol, silestone, granito, gres, terrazo, hormigón, ladrillo, fibro-cemento.
  • CORONA DIAMANTE SPEED RADIAL D:20MM

    CORONA DIAMANTE SPEED RADIAL D:20MM

    Referencia: 0668940020
    • Para utilizar con radiales ø 115 mm Art. Nº 07024710, Art. Nº 07024720 y Art. Nº 07024732 (11.000 rpm).
    • M14 para utilizar con radial.
    • Longitud de trabajo de 60mm.
    • Posibilidad de acoplar un adaptador cilíndrico para taladro.
    • Amplia zona de diamante electrodepositado.
    • Para trabajos sobre fibrocemento se recomienda el uso de la mascarilla FFP2, Art. Nº 08991242

    Aplicaciones
    • Porcelánico, mármol, silestone, granito, gres, terrazo, hormigón, ladrillo, fibro-cemento.
  • BROCA HSS CORTA 8,5MM DIN 1897

    BROCA HSS CORTA 8,5MM DIN 1897

    Referencia: 0635990850
    • Tipo N, con forma cilíndrica.
    • Versión extracorta.
    • Corte a la derecha.
    • Particularmente adecuada para taladradoras portátiles.
    • Para perforar material de paredes delgadas.
  • CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:54MM

    CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:54MM

    Referencia: 0632313054
    • Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor.
    • En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna.
    • El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo.
    • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual.
    • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico.
    • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes.
    • Adaptador completo con broca de centraje.
  • CABEZAL PORTABROCAS AGUA PARA BROCA DIAMANTE

    CABEZAL PORTABROCAS AGUA PARA BROCA DIAMANTE

    Referencia: 0651001001
    • Realizado en acero inoxidable y latón.
    • Apto para cualquier taladro con portabrocas de 13 mm. (Por Ejemplo SB 13XE).
    • Diámetro de brocas acoplables desde 4 mm. hasta 12 mm.. Grifo de regulación del paso de agua.
    • En caso de trabajar con corriente eléctrica de 230 v. conectar a un PRCD-S.
  • CONJUNTO DE BROCAS MULTIUSO + 12 PUNTAS

    CONJUNTO DE BROCAS MULTIUSO + 12 PUNTAS

    Referencia: 0641000010
    • Esta formado por
    - 1 Broca Multiusos D:10
    - 2 Broca Multiusos D:8
    - 2 Broca Multiusos D:6
    - 1 Broca Multiusos D:5
    - 1 Adapatador Art Nº 0614 176 760
    - 12 puntas

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]