902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Outlet Würth

Outlet Würth

468 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    Referencia: 0864950004
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    Referencia: 0864950006
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    Referencia: 0864950008
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ADAPTADOR AUDITIVO PARA CASCO

    ADAPTADOR AUDITIVO PARA CASCO

    Referencia: 0899200286
    • Precisa de instalación por parte del operario.
  • ALICATE ZEBRA RECTO  L:210MM

    ALICATE ZEBRA RECTO L:210MM

    Referencia: 071401 57
    • Norma: DIN ISO 5745.
    • Mango: Zebra, 2 componentes.
    • Cuchilla: para alambre blando y medio.
    • Articulación: integrada.
    • Cabeza: cromada.
  • ANCLAJE BOX BOLT ZN M12

    ANCLAJE BOX BOLT ZN M12

    Referencia: 04858121
    • Para anclaje en perfiles huecos o en otros componentes de difícil acceso.
    • La fijación es especialmente adecuada para casos de aplicación en los que el lugar de montaje sólo es accesible desde un lado.
    • La unión se genera apretando el tornillo a la vez que se sujeta la cabeza de la vaina, debido a la dilatación provocada por
    esta operación.
    • Los pares de apriete se pueden aplicar con ayuda de una llave dinamométrica.
  • ANCLAJE BOX BOLT ZN M8

    ANCLAJE BOX BOLT ZN M8

    Referencia: 04858081
    • Para anclaje en perfiles huecos o en otros componentes de difícil acceso.
    • La fijación es especialmente adecuada para casos de aplicación en los que el lugar de montaje sólo es accesible desde un lado.
    • La unión se genera apretando el tornillo a la vez que se sujeta la cabeza de la vaina, debido a la dilatación provocada por
    esta operación.
    • Los pares de apriete se pueden aplicar con ayuda de una llave dinamométrica.
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA CABEZA HEXAGONAL SS D:7,5 L:50 MM

    ANCLAJE TORNILLO W-SA CABEZA HEXAGONAL SS D:7,5 L:50 MM

    Referencia: 0901075050
    • Anclaje por ajuste del paso del tornillo
    • Al atornillar el anclaje en su taladro previamente perforado, los hilos de la rosca del tornillo se entallan directamente en el hormigón.
    • Gran capacidad de carga, distancia al borde de hormigón y entre ejes reducida.
    • No necesita gran profundidad ni gran diámetro de perforación
    • Utilización inmediata tras montaje, sin tiempo de espera.
    • Rápido montaje, el anclaje rosca en su propio taladro.
    • Sin apenas efecto de expansión, lo cual permite menor distancia al eje de hormigón y entre anclajes
    • Desmontaje completo, sencillo y rápido

    APLICACIONES:
    • Recomendado para medias y altas cargas
    • De uso en hormigones estandard reforzados y no reforzados de dureza al menos C20/25 y hasta un máximo de C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2001-07 o de al menos B25 y hasta un máximo de B55 de acuerdo con DIN 1045:1988-07.
    • Certificación técnica de construcción para hormigón no fisurado Z-21.1-1597.
    • Anclaje para techos ligeros y construcciones de viga según norma DIN 18168 y para anclajes estáticos comparables de hasta 1.0 kN/m2 .
    • El anclaje debe ser usado para cargas predominantemente estáticas.
    • Para uso en hormigón <B25 piedra natural resistente a la presión, ladrillo de arenisca, ladrillo sólido y klinker (sin aprobación).
    • Para uso en interiores.
    • Adecuado para colgar perfiles metálicos, tuberías, conductos de ventilación, estructuras de madera y falsos techos.
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL A4.D:12X100

    ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL A4.D:12X100

    Referencia: 0901021201
    • Anclajes en acero inoxidable A4 con homologación europea ATE06-0277 para su uso en hormigón fisurado y no fisurado.
  • ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL CINCADO D:12X120

    ANCLAJE TORNILLO W-SA HEXAGONAL CINCADO D:12X120

    Referencia: 0901011203
    • Anclaje por ajuste del paso del tornillo.
    • Al girar el taco en el agujero del taladro previamente perforado, los pasos de tornillo con dientes de sierra formados se entallan en el hormigón.
    • Acero galvanizado: Aprobación Técnica Europea ETA-05/0012.
    • Dimensiones según la „Directriz para la Aprobación Técnica. Europea (ETAG) sobre tacos de metal para anclajes en hormigón”, Anexo C, Procedimiento de medición A.
    • Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120. Carga de incendio según DIN 4102-02: 1977-9. (Curva de temperatura uniforme).
    • Certificado VdS: Directrices para instalaciones regadoras antiincendios.
    • Gran capacidad de carga, distancia al borde de hormigón y entre ejes reducida.
    • Presión de expansión mínima.
    • Utilización inmediata – no necesita tiempo de espera.
    • Casi sin efecto de expansión, con lo que se pueden dejar pequeños márgenes al borde de hormigón y entre ejes.
    • Desmontaje completo, sencillo y rápido.
    • Montaje rápido y sencillo aplicando el par de apriete indicado.

    APLICACIONES:
    • Aplicable para cargas medias y pesadas.
    • El taco debe utilizarse, con Aprobación Técnica Europea, en hormigón armado o no armado de clase entre C20/25 y C50/60, según EN 206: 2000-12.
    • Anclaje con autorización técnica europea en hormigón fisurado (zona de tracción del hormigón) y en hormigón no fisurado (zona de compresión del hormigón).
    • El taco debe utilizarse para anclajes con carga predominantemente estática (p. ej. peso propio, instalaciones, materiales de soporte) o casi estática (p. ej. fachada, barandillas).
    • Aplicable en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin aprobación).
    • El W-SA (en acero galvanizado) debe utilizarse en lugares interiores secos.
  • ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:12 M6x50

    ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:12 M6x50

    Referencia: 1905706502
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:14 M8x60

    ANCLAJE ZAMACK ARGOLLA D:14 M8x60

    Referencia: 1905706602
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:12 M6x50

    ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:12 M6x50

    Referencia: 1905706501
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:14 M8x60

    ANCLAJE ZAMACK GANCHO D:14 M8x60

    Referencia: 1905706601
    • Acero bicromatado amarillo.
  • ANCLAJE ZAMACK HEXAGONAL D:12 M6x70

    ANCLAJE ZAMACK HEXAGONAL D:12 M6x70

    Referencia: 190570670
    • Acero bicromatado amarillo.
  • BATA  PROFI WOOD

    BATA PROFI WOOD

    Referencia: 2889404301-1
    • 1 bolsillo portamóvil con tapeta
    • 2 bolsillos laterales abiertos
    • 1 bolsillo en pecho izq. con tapeta
    • Puños ajustables con velcro
    • Cierre frontal con botones y tapeta

    USO RECOMENDADO:
    Riesgos mínimos CAT I
    Línea laboral que cubre las necesidades básicas del operario en cualquier puesto de trabajo de carácter general.

    65% Poliéster, 35% Algodón, Gramaje: 245 g/m2 Lavado máximo 60ºC
  • BATA  PROFI WOOD  T-XXL

    BATA PROFI WOOD T-XXL

    Referencia: 2889404304
    • 1 bolsillo portamóvil con tapeta
    • 2 bolsillos laterales abiertos
    • 1 bolsillo en pecho izq. con tapeta
    • Puños ajustables con velcro
    • Cierre frontal con botones y tapeta

    USO RECOMENDADO:
    Riesgos mínimos CAT I
    Línea laboral que cubre las necesidades básicas del operario en cualquier puesto de trabajo de carácter general.

    65% Poliéster, 35% Algodón, Gramaje: 245 g/m2 Lavado máximo 60ºC
  • BATA  PROFI WOOD  T-XXXL

    BATA PROFI WOOD T-XXXL

    Referencia: 2889404305
    • 1 bolsillo portamóvil con tapeta
    • 2 bolsillos laterales abiertos
    • 1 bolsillo en pecho izq. con tapeta
    • Puños ajustables con velcro
    • Cierre frontal con botones y tapeta

    USO RECOMENDADO:
    Riesgos mínimos CAT I
    Línea laboral que cubre las necesidades básicas del operario en cualquier puesto de trabajo de carácter general.

    65% Poliéster, 35% Algodón, Gramaje: 245 g/m2 Lavado máximo 60ºC
  • BATA  PROFI WOOD T-S

    BATA PROFI WOOD T-S

    Referencia: 2889404300
    • 1 bolsillo portamóvil con tapeta
    • 2 bolsillos laterales abiertos
    • 1 bolsillo en pecho izq. con tapeta
    • Puños ajustables con velcro
    • Cierre frontal con botones y tapeta

    USO RECOMENDADO:
    Riesgos mínimos CAT I
    Línea laboral que cubre las necesidades básicas del operario en cualquier puesto de trabajo de carácter general.

    65% Poliéster, 35% Algodón, Gramaje: 245 g/m2 Lavado máximo 60ºC
  • BATA WORKER

    BATA WORKER

    Referencia: 2885700102-1
    • Cierre con botones
    • 3 bolsillos frontales abiertos

    65% Algodón - 35% Poliéster
    Peso tejido 240 gr/m2
    Lavar máximo 60ºC
  • BATA WORKER A.MARINO T:S

    BATA WORKER A.MARINO T:S

    Referencia: 2885700100
    • Cierre con botones
    • 3 bolsillos frontales abiertos

    65% Algodón - 35% Poliéster
    Peso tejido 240 gr/m2
    Lavar máximo 60ºC
  • BATA WORKER AZUL REAL T:S

    BATA WORKER AZUL REAL T:S

    Referencia: 2885700300
    • Cierre con botones
    • 3 bolsillos frontales abiertos

    65% Algodón - 35% Poliéster
    Peso tejido 240 gr/m2
    Lavar máximo 60ºC
  • BATA WORKER BEIGE T:S

    BATA WORKER BEIGE T:S

    Referencia: 2885700200
    • Cierre con botones
    • 3 bolsillos frontales abiertos

    65% Algodón - 35% Poliéster
    Peso tejido 240 gr/m2
    Lavar máximo 60ºC
  • BEAMTAC DISPOSITIVO ANCLAJE VIGA METÁLICA

    BEAMTAC DISPOSITIVO ANCLAJE VIGA METÁLICA

    Referencia: 0899032965
    • Certificado Riesgos Irreversibles.
    • EPI Cat. III.
    • SEGÚN EN 795.

    Características
    • Ganchos de aleación de aluminio 6061 con inserciones de bronce.
    • Barra de sustentación de aleación de aluminio 7075.
    • Trinquete de aleación de acero galvanizado.
    • Anillo basculante 360° y abatible 180° de aleación de acero galvanizado.
    • Soporte del anillo de Acero Inoxidable.
    • Retenedores de Acero Inoxidable.
    • Tornillo de montaje en Acero.
    • Ajustable a medidas de vigas entre 88.90mm hasta 304.8mm.
    • Capacidad: máximo una persona con herramientas (máx. 149kg).
    • Peso: 1,6kg.
  • BOTA SEG. MOUNTAIN S1

    BOTA SEG. MOUNTAIN S1

    Referencia: 2887004136-1
    • Piel serraje de alta calidad
    • Forro interior transpirable
    • Protector antiabrasión STARK
    en puntera
    • Peso: 546 gr/talla 42
  • BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P  T:39

    BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P T:39

    Referencia: 2887004139
    • Piel serraje de alta calidad
    • Forro interior transpirable
    • Protector antiabrasión STARK
    en puntera
    • Peso: 546 gr/talla 42
  • BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P  T:40

    BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P T:40

    Referencia: 2887004140
    • Piel serraje de alta calidad
    • Forro interior transpirable
    • Protector antiabrasión STARK
    en puntera
    • Peso: 546 gr/talla 42
  • BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P  T:45

    BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P T:45

    Referencia: 2887004145
    • Piel serraje de alta calidad
    • Forro interior transpirable
    • Protector antiabrasión STARK
    en puntera
    • Peso: 546 gr/talla 42
  • BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P  T:46

    BOTA SEG. MOUNTAIN S1 P T:46

    Referencia: 2887004146
    • Piel serraje de alta calidad
    • Forro interior transpirable
    • Protector antiabrasión STARK
    en puntera
    • Peso: 546 gr/talla 42
  • BOTA SEGURIDAD MARRON T:39

468 artículo(s)