Prolongación para broca de 1/2 pulgada

Ref.: 5462010001

PROLONGADOR-PERFORA-1/2-200MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ODU PROLONGADOR PERFORA 1/2 200M

Longitud

200 mm
Más Información

Tipo de rosca del husillo portabrocas

1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5462010001

Ficha Técnica

32409971.pdf