Extensión para broca de 1 1/4 pulgada

Ref.: 5462010030

PROLONGADOR-PERFOR-1-1/4-500MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ODU PROLONGADOR PERFOR 1 1/4 500

Longitud

500 mm
Más Información

Tipo de rosca del husillo portabrocas

1 1/4 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2066.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5462010030

Ficha Técnica

32409971.pdf