Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PLA |
Color |
Blanco |
Grosor del perfil |
6.3 mm |
Código del sistema armonizado |
85129090000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
084819630 |
Ficha Técnica |
32406832.pdf |